TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA05076SW-90067

  • ERIKS:11501898
  • Hersteller:100039005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 656.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 709.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser Außenring
57.15 mm
Breite gesamt
35.052 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein