TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA03063SW-90035

  • ERIKS:12836293
  • Hersteller:100036211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 989.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'070.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
16.002 mm
Außendurchmesser Außenring
54.102 mm
Breite gesamt
36.576 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein