TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA03063SW-90016

  • ERIKS:11501890
  • Hersteller:100035736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 850.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 919.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
15.885 mm
Außendurchmesser Außenring
53.988 mm
Breite gesamt
36.515 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein