TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager NA03063SW-90014

  • ERIKS:11501888
  • Hersteller:100035734
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 738.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 797.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
16.002 mm
Außendurchmesser Außenring
50.8 mm
Breite gesamt
36.576 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein