TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M249748D-90114

  • ERIKS:14200995
  • Hersteller:M249748D-90114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'603.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'543.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
254 mm
Außendurchmesser Außenring
358.775 mm
Breite gesamt
130.175 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein