TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M244249-902C6

  • ERIKS:11501454
  • Hersteller:100184012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'853.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'489.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
220.726 mm
Außendurchmesser Außenring
314.452 mm
Breite gesamt
131.826 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein