TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M244249-90117

  • ERIKS:11501449
  • Hersteller:100183999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'853.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'489.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
220.663 mm
Außendurchmesser Außenring
314.325 mm
Breite gesamt
131.763 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein