TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M241549-90027

  • ERIKS:11501433
  • Hersteller:100185180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'596.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'616.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
204.724 mm
Außendurchmesser Außenring
292.1 mm
Breite gesamt
125.476 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein