TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M241547-90059

  • ERIKS:12614692
  • Hersteller:100184717
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'009.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'900.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
292.1 mm
Breite gesamt
125.476 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein