TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M241543-90021

  • ERIKS:11501419
  • Hersteller:100121634
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'318.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'477.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
200.152 mm
Außendurchmesser Außenring
292.1 mm
Breite gesamt
125.476 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein