TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M238849-902A8

  • ERIKS:11501399
  • Hersteller:100185661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'259.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'928.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
187.325 mm
Außendurchmesser Außenring
269.875 mm
Breite gesamt
119.063 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein