TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M238849-902A1

  • ERIKS:11501396
  • Hersteller:100185658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'259.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'928.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
187.452 mm
Außendurchmesser Außenring
270.002 mm
Breite gesamt
119.126 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein