TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M238840-902A9

  • ERIKS:14200986
  • Hersteller:M238840-902A9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'460.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'065.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
269.875 mm
Breite gesamt
119.062 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein