TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M235145-902A6

  • ERIKS:11501369
  • Hersteller:100091843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'984.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'549.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
254 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein