TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M231649-902B6

  • ERIKS:11501340
  • Hersteller:100151435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'689.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'906.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
222.25 mm
Breite gesamt
100.076 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein