Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M224749D-90041

  • ERIKS:12836233
  • Hersteller:100190212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'962.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'283.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
120.65 mm
Außendurchmesser Außenring
174.752 mm
Breite gesamt
66.802 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein