TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M224749-90056

  • ERIKS:11501310
  • Hersteller:100151911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'629.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'923.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
120.65 mm
Außendurchmesser Außenring
174.752 mm
Breite gesamt
77.724 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein