TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager M224742TA-90010

  • ERIKS:11501296
  • Hersteller:100092287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'202.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'462.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
113.03 mm
Außendurchmesser Außenring
192.024 mm
Breite gesamt
77.724 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein