TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM806649-90012

  • ERIKS:11501223
  • Hersteller:100073906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
54.102 mm
Außendurchmesser Außenring
88.9 mm
Breite gesamt
43.688 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein