TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM757049-902A4

  • ERIKS:11501157
  • Hersteller:100085957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'432.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'601.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
304.8 mm
Außendurchmesser Außenring
406.4 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein