TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM742749-902A1

  • ERIKS:11501134
  • Hersteller:100114450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'080.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'492.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
215.9 mm
Außendurchmesser Außenring
285.75 mm
Breite gesamt
98.552 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein