TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM742747A-99401

  • ERIKS:14200977
  • Hersteller:LM742747A-99401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'267.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'451.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
216.713 mm
Außendurchmesser Außenring
285.75 mm
Breite gesamt
46.038 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein