TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM742745-902A4

  • ERIKS:12836206
  • Hersteller:100085902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'484.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'928.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
212.725 mm
Außendurchmesser Außenring
285.75 mm
Breite gesamt
98.425 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein