TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM739749-902A8

  • ERIKS:11501104
  • Hersteller:100114726
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'713.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'176.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
196.85 mm
Außendurchmesser Außenring
257.302 mm
Breite gesamt
85.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein