TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM67048-99408

  • ERIKS:14200976
  • Hersteller:LM67048-99408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser Außenring
59.131 mm
Breite gesamt
15.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein