TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM67048-90015

  • ERIKS:11501055
  • Hersteller:100052433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser Außenring
59.182 mm
Breite gesamt
35.814 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein