TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM67000LA-902A2

  • ERIKS:11501037
  • Hersteller:100031124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
30.48 mm
Außendurchmesser Außenring
59.144 mm
Breite gesamt
35.916 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein