TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM67000LA-90037

  • ERIKS:11501036
  • Hersteller:100031120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser Außenring
59.182 mm
Breite gesamt
35.814 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein