TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM603049-902B8

  • ERIKS:12836178
  • Hersteller:100062694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
45.212 mm
Außendurchmesser Außenring
80.01 mm
Breite gesamt
19.842 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein