TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM603049-902A9

  • ERIKS:11500973
  • Hersteller:100062690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
45.212 mm
Außendurchmesser Außenring
77.724 mm
Breite gesamt
44.196 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein