TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM603049-902A2

  • ERIKS:11500971
  • Hersteller:100062686
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
45.212 mm
Außendurchmesser Außenring
77.724 mm
Breite gesamt
44.196 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein