TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM603049-90033

  • ERIKS:11500969
  • Hersteller:100062683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
45.212 mm
Außendurchmesser Außenring
77.724 mm
Breite gesamt
46.736 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein