TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM522546-90029

  • ERIKS:13174242
  • Hersteller:LM522546-90029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'073.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'241.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
160.02 mm
Breite gesamt
74.676 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein