TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM522546-90027

  • ERIKS:11500904
  • Hersteller:100132282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'772.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'916.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
160.02 mm
Breite gesamt
74.676 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein