TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM501349-902C1

  • ERIKS:12614649
  • Hersteller:100133136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
41.402 mm
Außendurchmesser Außenring
73.406 mm
Breite gesamt
42.164 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein