TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM501349-902B5

  • ERIKS:11500877
  • Hersteller:100133133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
41.402 mm
Außendurchmesser Außenring
73.406 mm
Breite gesamt
42.672 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein