TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM48548-902C3

  • ERIKS:11500855
  • Hersteller:100025651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
35.052 mm
Außendurchmesser Außenring
65.024 mm
Breite gesamt
34.29 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein