TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM48548-90030

  • ERIKS:11500851
  • Hersteller:100014311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
35.052 mm
Außendurchmesser Außenring
65.024 mm
Breite gesamt
39.624 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein