TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM48500LA-90037

  • ERIKS:11500840
  • Hersteller:100155817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
35.052 mm
Außendurchmesser Außenring
65.024 mm
Breite gesamt
39.624 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein