TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM451349V-90089

  • ERIKS:11500837
  • Hersteller:100101633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'265.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 29'474.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
266.7 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
132.08 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein