TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM451349-90099

  • ERIKS:11500816
  • Hersteller:100144407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'829.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'463.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
266.7 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein