TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM451345-902A4

  • ERIKS:12836076
  • Hersteller:100117331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'778.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'651.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
263.652 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein