TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM451345-902A2

  • ERIKS:12614627
  • Hersteller:100117330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'575.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'431.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
263.652 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein