TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM451345-90122

  • ERIKS:12614626
  • Hersteller:100117327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'422.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'267.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
263.525 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein