TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM29749-902A4

  • ERIKS:11500739
  • Hersteller:100049729
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
65.024 mm
Breite gesamt
39.624 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein