TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM29748-902A1

  • ERIKS:11500734
  • Hersteller:100048913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
65.024 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein