TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM249748/LM249710CD

  • ERIKS:13163036
  • Hersteller:LM249748/LM249710CD
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'703.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'408.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
254 mm
Außendurchmesser Außenring
347.726 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein