TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM249748-903B9

  • ERIKS:12836062
  • Hersteller:100182060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'136.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'929.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
254 mm
Außendurchmesser Außenring
347.726 mm
Breite gesamt
95.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein