TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM241149-902A7

  • ERIKS:14200967
  • Hersteller:LM241149-902A7
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'798.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'187.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
276.225 mm
Breite gesamt
90.485 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein