TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager LM241149-902A2

  • ERIKS:12836042
  • Hersteller:100067502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'492.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'856.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
276.225 mm
Breite gesamt
90.485 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein